Hegesztés- és forrasztástechnika

Rubix offers premium-quality welding accessories and materials from renowned manufacturers. Compliant with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018, Rubix provides everything needed for simple and complex welding projects. The welding product selection includes welding and cutting generators, welding and cutting accessories, support metals, resistance welding, and soldering.

Welding and Cutting Generators

Rubix UK offers a selection of first-class generators and equipment for plasma welding, gas welding (MIG, TIG, MAG), shielded electrode arc welding, and submerged arc welding from internationally recognized manufacturers. Find welding torches, earthing clips, plasma cutters, electrode clips, gas-flow testers, gas diffusers, nuts, tools, starter packs, and repair kits.

Welding & Cutting Accessories

Rubix UK's selection of welding and cutting accessories includes lighters, shank hand reamers, pipes, detail power burners, caps, cables, springs for torches, cylinders, adapters, and anti-spatter sprays and fluids, suitable for both beginners and experienced professionals.

Support Metals

Find a variety of support metals and electrodes essential for welders, including reliable and approved products for TIG, MIG, and MAG welding, such as professional rods, wire steel rods, and electrode bases in various sizes and dimensions.

Resistance Welding

Rubix UK offers resistance welding accessories, such as short-stemmed electrode holders for applying torque to the electrode clamp in the head, allowing safe use at an angle that keeps your hand away from the welding pool.

Soldering

Rubix UK provides a wide range of soldering supplies, including top bakers, powders, pastes, soldering solutions, desoldering accessories like pumps, soldering irons with temperature control, and entire soldering stations for both experts and beginners in soldering.

Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • Hegesztő inverterek, plazmavágók (220)
  • Hozaganyagok (75)
  • Lánghegesztés, lángvágás és keményforrasztás (63)
  • Finomforrasztás (3)
  • Gyártó

    188 Termék(ek) 361 változattal:

    Relevancia
    • rocol:66080
    • rubix:622459
    • gyártó:SPATTER RELEASE SPRAY 400ml
    • ean:5024747660803
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:879807
    • rubix:10179135
    • ean:3660338333026
    • Színárnyalat
      1,5 %
    • Átmérő
      1.6 mm
    • Hossz
      150 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:865815
    • rubix:10169902
    • ean:3660338200076
    • Átmérő
      2.4 mm
    • Hossz
      50 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:853712
    • rubix:10163060
    • ean:3660338097386
    • Átmérő
      3.2 mm
    • Csomagolás
      ~3,5 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:891994
    • rubix:10298839
    • ean:3660338445989
    • Mérés hatóköre
      0-20 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:879815
    • rubix:10179129
    • ean:3660338333095
    • Színárnyalat
      Cérium 2% %
    • Átmérő
      2.4 mm
    • Hossz
      150 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:853725
    • rubix:10163146
    • ean:3660338097492
    • Átmérő
      3.2 mm
    • Csomagolás
      1 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:879824
    • rubix:10179122
    • ean:3660338333170
    • Színárnyalat
      2 %
    • Átmérő
      3.2 mm
    • Hossz
      150 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:853731
    • rubix:10163117
    • ean:3660338097539
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:867855
    • rubix:10179496
    • ean:3660338217647
    • Átmérő
      1.6 mm
    • Csomagolás
      5 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:879829
    • rubix:10179119
    • ean:3660338333217
    • Színárnyalat
      Tungsten 100% %
    • Átmérő
      2.4 mm
    • Hossz
      150 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:865720
    • rubix:10169859
    • ean:3660338199448
    • Menetátmérő
      6 mm
    • Kábel átmérő
      0,8 mm
    • Hossz
      28 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:879838
    • rubix:10179106
    • ean:3660338333293
    • Színárnyalat
      2 %
    • Átmérő
      3.2 mm
    • Hossz
      150 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:853737
    • rubix:10163161
    • ean:3660338097584
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:865760
    • rubix:10169833
    • ean:3660338199691
    • Fúvókaátmérő
      16 mm
    • Hossz
      76 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:879849
    • rubix:10179100
    • ean:3660338333378
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:865726
    • rubix:10169835
    • ean:3660338199493
    • Fúvókaátmérő
      15 mm
    • Hossz
      57 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:865784
    • rubix:10169882
    • ean:3660338199851
    • Átmérő
      2.4 mm
    • Hossz
      21 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:867090
    • rubix:10169880
    • ean:3660338211133
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:853718
    • rubix:10163058
    • ean:3660338097430
    • Átmérő
      2.5 mm
    • Csomagolás
      ~3 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:853728
    • rubix:10163115
    • ean:3660338097515
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:865722
    • rubix:10169845
    • ean:3660338199462
    • Menetátmérő
      6 mm
    • Kábel átmérő
      1 mm
    • Hossz
      28 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:867846
    • rubix:10163163
    • ean:3660338217593
    • Átmérő
      2 mm
    • Csomagolás
      0,2 kg
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:879842
    • rubix:10179105
    • ean:3660338333323
    • Színárnyalat
      Lanthane 1,5% %
    • Átmérő
      2.4 mm
    • Hossz
      150 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    24 items of 188