stanley:2-10-099
rubix:80894
ean:3253562100993
stanley:1-93-329
rubix:432317
ean:3253561933295
- Hossz:
160 mm
- Magasság:
240 mm
stanley:0-39-055
rubix:513925
ean:3253560390556
- Hossz:
1 m
- Szélesség:
6.35 mm
stanley:1-30-697
rubix:82104
ean:3253561306976
- Doboz:
Bi anyag
- Hossz:
5 m
- Szélesség:
19 mm
stanley:0-70-450
rubix:10021330
ean:3253560704506
stanley:STHT0-74454
rubix:630513
ean:3253560744540
stanley:FME670K-QS
rubix:10190447
ean:5035048363881
- Motorteljesítmény/teljesítmény:
2000 W
- Légáramlat:
550 l/min
- Súly:
0.94 kg
stanley:0-11-301
rubix:403973
ean:3253560113018
stanley:2-11-921
rubix:88489
ean:3253562119216
stanley:2-84-184
rubix:10286304
ean:3253562841841
stanley:SFMCF800C2K-QW
rubix:10190430
ean:5035048723920
- Feszültség:
18 V
- Maximális nyomaték:
165 N.m
stanley:SFMCG400M2K-QW
rubix:10190424
ean:5035048724156
- Feszültség:
18 V
- Súly:
2.2 kg
stanley:SFMCD720B-XJ
rubix:10190436
ean:5035048723777
- Feszültség:
18 V
- Maximális nyomaték:
80 N.m
stanley:SFMCF810B-XJ
rubix:10190429
ean:5035048723982
- Feszültség:
18 V
- Maximális nyomaték:
170 N.m
- Súly:
0.9 kg
stanley:SFMCG700M2K-QW
rubix:10190422
ean:5035048724873
- Feszültség:
20 V
- Súly:
2.2 kg
stanley:FMEH1100K-QS
rubix:10190389
ean:5035048654569
- Motorteljesítmény/teljesítmény:
1100 W
- Acél fúrási kapacitás:
13 mm
- Max. sebesség:
3200 rpm
stanley:FMEH750K-QS
rubix:10190391
ean:5035048680261
- Motorteljesítmény/teljesítmény:
750 W
- Acél fúrási kapacitás:
13 mm
- Max. sebesség:
3200 rpm
stanley:SFMCS310D2K-QW
rubix:10190412
ean:5035048724972
- Feszültség:
20 V
- Súly:
2.2 kg
stanley:FMEG220-QS
rubix:10190367
ean:5035048677490
- Motorteljesítmény/teljesítmény:
850 W
- Lemez átmérője:
125 mm
stanley:SFMEH220K-QS
rubix:10190384
ean:5035048725665
- Motorteljesítmény/teljesítmény:
1010 W
- Ütőerő:
8.5 J
- Súly:
6.1 kg
stanley:SFMEH230K-QS
rubix:10190383
ean:5035048725672
- Motorteljesítmény/teljesítmény:
1600 W
- Súly:
10 kg
stanley:FME440K-QS
rubix:10190374
ean:5035048458174
- Motorteljesítmény/teljesítmény:
480 W
- Lemezméretek:
125 mm
- Sebesség terhelés alatt:
12000 rpm
stanley:SFMCS600M2K-QW
rubix:10190405
ean:5035048724026
- Feszültség:
18 V
- Vágókapacitás:
55 mm
- Súly:
2.6 kg
stanley:SFMCS550B-XJ
rubix:10190409
ean:5035048724958
- Feszültség:
20 V
- Vágási mélység:
65 mm
- Súly:
3.6 kg
24 items of 95